AS38235L スポットライト(フランジ) コイズミ 21362084

スポットライト(フランジ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21362084 品番AS38235L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,800
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

専用レンズを搭載したスポットライト。
空間の雰囲気やイメージに合わせて不透過および透過する2つのタイプをご用意しました。
すっきりとしたコンパクトボディで、連続調光によるスムーズな空間演出も可能です。
調光範囲100〜約1%
照射近接限度10cm

消費電力(W)7.3 材質アルミダイカスト 質量(kg)0.6 電球LED 色温度(K)2700 光源寿命40000時間
注意
※適合調光器は別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする