AU38634L 防犯灯 コイズミ 21363938

防犯灯

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21363938 品番AU38634L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

自動点滅器付
口出し線:器具外250mm

材質/仕上アルミダイカスト・ブラウン塗装/アクリル・透明消し 質量(kg)1 消費電力(W)9.5 電球LED 色温度(K)5000 光源寿命60000時間(光束維持率70%)
注意
※調光器との併用はできません。
※取付ビスは付属してません。
※取付には別売りの取付金具が必要です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21363922
2017-05-21
用途:
防犯灯
その他業種

軽量でコンパクトなのに、結構明るい。また、取り付けも容易だった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする