ユニフロー
ユニフローの 内装ドア
ユニフローの カウンタードア
【オーダー】ミニスイングドア
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
21364263
品番
MP-1a
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥46,000
この商品は
15
種類から選べます
他の種類を見る
軽いタッチで開き、跳ね返らずゆっくり閉じるので、頻繁な出入りも快適です。
幅(mm)
300〜500
高さ(mm)
400〜1000
吊元
左
材質
扉:特殊アルミニウム合金板1.6t、モール:アルミニウム押出合金形材、コーナージョイント:ABS
色
シルバー
タイプ
片開き
用途
カウンタードア
サービス分類
オーダー・加工
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※木材に取付けの場合は、見込寸法80mm以上、見付寸法35mm以上でフラットな面の角材をご用意ください。スチール、ステンレス材に取付の場合は見込寸法80mm以上、裏板補強幅70mm以上、厚さ3.5mm以上のものをご用意ください。