【オーダー】ミニスイングドア

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード21364272 品番MP-1a
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥58,000
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る

軽いタッチで開き、跳ね返らずゆっくり閉じるので、頻繁な出入りも快適です。

幅(mm)300〜500 高さ(mm)1001〜1500 吊元 材質扉:特殊アルミニウム合金板1.6t、モール:アルミニウム押出合金形材、コーナージョイント:ABS シルバー タイプ片開き 用途カウンタードア サービス分類オーダー・加工
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※木材に取付けの場合は、見込寸法80mm以上、見付寸法35mm以上でフラットな面の角材をご用意ください。スチール、ステンレス材に取付の場合は見込寸法80mm以上、裏板補強幅70mm以上、厚さ3.5mm以上のものをご用意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:544

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21364333
2020-01-16
用途:
飲食店の保健所対策
店舗サポート 様

オーダーメードだけの事は有って問題なく設置できる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする