オーエッチ工業
オーエッチ工業の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
オーエッチ工業の 繊維スリング
オーエッチ工業の 金具付き繊維スリング
2点吊りベルトスリング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ベルト長さ(m)
1
使用荷重(t)
2
注文コード
21364597
品番
2S35-10S
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
ベルト長さ・使用荷重
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
用途
荷物の吊具
種別
2本吊
タイプ
スリムフック付
ベルト幅(mm)
35
ベルト長さ(m)
1
使用荷重(t)
2
最大使用荷重(t)
2
使用鈎
WS-10S
関連資料:
(1.07MB)