オーエッチ工業
オーエッチ工業の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
オーエッチ工業の ワイヤースリング
アルミロックワイヤ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21365394
品番
OLW6-25
参考基準価格(税別)
¥920
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
用途
荷物の吊具
長さ(m)
2.5
使用荷重(kg)
300
ワイヤー径(Φmm)
6
アイ寸法(mm)
160
関連資料:
(0.8MB)