※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください
 
商品レビューを投稿する
内容量1本
刃径(Φmm)10
全長(mm)75
注文コード21367704
品番T4043-100CR003-75-4F
 
参考基準価格(税別)¥9,180
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
 
刃径公差12≧0〜-0.02 / 12<0〜-0.03 シャンク公差h6   /// CGコーティングを施したコーナーラジアスエンドミルです。
CGコーティングは非常に高いスペックをもち、コーティングの硬度は4200HV、最高使用温度1100°をマークし乾湿両用で使用できます。
多層コーティングで表面に滑り性をもたせ、耐熱合金、ステンレス、鋼全般に使用できます。
ハイスペックコーティングにより刃先欠損を担保しながら高い加工条件でより安定性を持たせ、長寿命に使用できるコンセプトで開発されたエンドミルです。
ステンレスには抜群の威力を発揮いたします。