曜日別特売
4X8 モーションタイト 12.9六角穴付ボルト 全ねじ 八幡ねじ 21368235

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

モーションタイト 12.9六角穴付ボルト 全ねじ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(40本)
ねじの呼びM4
ねじ長さ(mm)8
内容量1箱(40本)注文コード21368235品番4X8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559

特殊のねじ山形状でねじ山の反力を増加 荷重分散することで強い緩み止め効果を発揮します。標準ボルトと同じ作業で締結可能で、バラツキの少ない安定した軸力が得られます。

用途ナットが使えない環境。接着剤を塗付していたのを変更したい場合等。ねじの呼びM4ねじ長さ(mm)8種別全ねじ材質/仕上SCN435/黒酸化被膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
598:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする