※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ツイストローラー ミニ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック サイズミニマム 毛丈(mm)13 注文コード21370423 品番2MS-TWB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥780
この商品はサイズ・毛丈など13種類から選べます 他の種類を見る

塗料のなじみが速く、塗料の飛散が少ない厚塗りができるマイクロファイバーローラー。外壁の凹凸に追従しやすく、塗料のびが良いため作業性に優れています。各種吹き付け外壁の上塗り、サイディングボードの塗装に最適です。7mm〜18mmまでの毛丈4種類を揃えており、塗面や作業内容にに合わせてお選びいただけます。

サイズミニマム タイプ中毛 ローラーサイズ(inch)2 種類ローラー 適合ハンドルミニローラーハンドル・ポケットミニハンドル各種 毛丈(mm)13

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
21370423 2MS-TWB 20007313 2MS-TWB ツイストローラー ミニ 大塚刷毛製造 ツイストローラー ミニ 大塚刷毛製造 1パック(2本) 799 税込879 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27684083
2024-02-29
用途:
塗装

色々用途はありますが、今回は折半屋根の底用に。
耳もフカフカしてとてもマッチ。
ただちょっとぶつけたり力が掛かると軸から抜けやすい。1インチ故の弱点か。
それ以外は信頼の製品です

対象商品:
27684099
2021-05-13
用途:
塗装作業

雑居ビルの外階段塗装で使用しました。今回初めての購入でしたが、塗装対象の白色部分と隙間10pも無い状態で隣にベージュのH鋼があり、通常のローラーではそちらに色を移してしまうので、このミニローラーは大変役に立ちました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする