ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の 研磨(空圧)
ヤナセ(柳瀬)の サンダー/ポリッシャー
レシプロサンダーエアー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
21370545
品番
ASM-206
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥58,000
金型、精密部品のヤスリ作業に最適です。
ストロークが10mmで作業が早い。
付属のΦ3mmコレットを取り付ければ先端パーツの幅も広がり豊富な作業にご使用頂けます。
付属品
ヤスリ4種類、六角棒レンチ1本、Φ3コレット1本
ストローク(mm)
10
寸法(mm)
Φ34×185
質量(g)
830
使用圧力(MPa)
0.58
空気消費量(m
3
/min)
0.4
取付口
Φ5穴
ストローク数(spm)
4700
排気方向
後方
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
【YANASE】レシプロサンダーエアー
参考になった
【YANASE】レシプロサンダーエアー ASM 206
参考になった