USBアダプタ USB 4.0 Type-C 40Gbps 240W

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21371064 品番TR-MA004
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

40Gbpsのデータ転送が可能なアダプタです。
最大PD3.1 240W(5A / 48V)の急速充電に対応しています。

用途データ転送や充電用として 寸法(mm)26×10×5 質量(g)4 オス形状Type c メス形状Type c

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする