トライメイト
トライメイトの PCアクセサリー
トライメイトの ケーブル
トライメイトの 変換・延長アダプタ
Mini DP to DVI 変換アダプタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21371080
品番
TR-MHA-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
Mini DPからDVI の変換が可能です。
用途
プロジェクターやゲームなどに
寸法(mm)
250×45×15
質量(g)
30
機能
(最大解析度)1920x1200
オス形状
Mini DisplayPort
メス形状
DVI