大径サイズの穴あけも楽々こなすハイパワー。 クラス最大トルクとクラス最速の作業スピードを実現(2015年12月現在)。 "二層成形の大形クラッチダイヤル採用。クラッチダイヤルが摩耗しても文字がハッキリと見えます。また、握りやすいダイヤル形状で操作性も向上しました。 " 全長204mmのコンパクトボディ。 回転数フィードバック制御機能付。低速域でのトルク(回転数)低下を抑制することで、安定した作業が行えます。追い締めや穴あけ作業の位置決めに効果を発揮します。(低速域で連続作業すると、モーターの駆動制御を行っている電子部品が高温になるため、温度保護回路が作動し、自動停止する場合があります) ロングサイドハンドル採用。サイドハンドルを長くすることにより、安定した作業が可能です。