【苗】アネモネ咲きスプレー菊

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(40個) 注文コード21371500 品番-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

別名丁子咲きともいうアネモネ咲き。一重の外弁に花の中心がアネモネのように盛りあがって咲きます。花期が長く咲きあがる花の変化がたのしめる、かわいい花たち。
花芯のサフランイエローとチェリーピンクの花弁がお菓子のような「マイティ」、品のあるパールホワイトの花弁にスプリンググリーンがほんのりにじんだような花芯が上質の「エルロンド」や、トパーズを彷彿とさせる濃いイエローの花芯がキュートな「ディーナ」など特徴的な花が多いシリーズです。
水やりは春:2日に一回、夏:毎日、秋:2日に一回、冬:週に一回、を目安に土が乾いていたらたっぷりあげてください。肥料は開花1ヶ月半前までは月に一回化成肥料をあげて、開花一カ月半を切ったら花芽が付き始めるので液肥を週に一回あげると綺麗な花が咲きます。開花2か月前までに摘芯を済ませると、花数多く楽しめます。

用途
切り花・アレンジ用に最適な苗。地植え・鉢植え
花壇、切花、鉢植え、アレンジ
分類キク科 草丈(cm)60〜90 開花期植え込み時期:6〜7月頃、生育期間:6〜11月頃、自然開花期:10〜11月頃
注意
※おおよその出荷目安を表示しております。
※花苗は農産物です。天候不順などのやむを得ぬ理由で商品の生産・納品に大きな影響の出る場合がございます。
※商品は、段ボール箱で梱包し宅配便にてお届けします。
※土・日・祝日の商品出荷は行っておりません。ご理解の程、何卒よろしくお願いいたします。
※お届け日に不在だった場合、再配達費用など別途請求させていただく可能性があります。
※必ずお受け取りが可能なお日にちでご指定ください。
※ご発注頂きました商品は、万全の品質にて納品すべく生産しておりますが、商品の状態によりましては納品日の調整をお願いする場合がございます。
※商品が届き次第開梱して商品の状況のご確認をお願いいたします。
※商品が届いた際に、万が一品質に不都合のあった場合は、到着日を含めて2日以内に品質不良の旨お知らせください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥900 / 税込 ¥990
沖縄地方数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
離島数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「種・球根・植物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする