バッテリー固定フレーム

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 21371904 品番 F-5
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

バッテリーの固定に!

材質ユニクロメート 寸法(mm)ロッドボルト:約257、締め付け金具:約134 質量(g)約255g 内容ロッドボルト(2本)、締め付け金具(1個)、蝶ナット(2個)、ワッシャー(2個)、ナット(2個) 適合バッテリー○○A19〜○○B24

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21371904
2023-10-28
用途:
バッテリー交換時の固定フレームとして

バッテリオーを交換する際固定していたナットが錆びて回らくなってしまったので、購入しました。何の問題もなく交換出来ました。また何年後かに交換するかもしれないので、グリススプレーを塗布しておきました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする