画像準備中

グラスガード

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(50m) 幅(m)2 型番KWS-200-50GR 注文コード21372225 品番KWS-200-50GR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥95,678
販売価格(税別)
86,980
この商品は幅・型番など6種類から選べます 他の種類を見る

施工が簡単で、水はけが良いシートです。日光を遮断し、雑草を成長させません。
柔軟で様々な土地の形状に合わせて施工ができます。
糸の隙間が水を通して土地を痩せさせません。強度が高く、破れにくくなっています。

幅(m)2 長さ(m)50 黒(表) 材質高耐久ポリエステル 厚さ(mm)約0.4 耐候年数(年)約10 色(裏) 型番KWS-200-50GR 色(表)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする