バッテリーターミナル(D端子) #4D 蝶ネジ式 真鍮メッキ処理

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21372288 品番 #4D-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

交換や増設用に。
純正ターミナルの腐食や損傷、導通不良時のための交換や、サブバッテリーの増設用に。
蝶ネジ式 真鍮メッキ処理

材質亜鉛ダイキャスト合金/真鍮メッキ処理 形状#4D蝶ネジ式プラス/大ポール(D端子) 質量(g)約84 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約48×35×38
注意
※バッテリーの端子が腐食していますと、接触不良を起こしやすくなりますので紙やすり等でよく磨いてからバッテリーターミナルを取付けてください。
※取付作業時エンジンキーは必ずOFFの位置(エンジンが停止状態)にて作業をして下さい。
※取付け作業時、バッテリーの近くに火気(マッチ、ガスライター、タバコの火など)を近づけないで下さい。
※誤った取付、使用による事故などの責任は一切負いかねますのでご了承ください。
※バッテリーターミナルをバッテリー端子にさし、ボトルナットをしっかり締付めつけ、確実に固定してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする