付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書、スタンド用ネジ、台座用ネジ
質量(kg)5.1
規格2K/FHD(Full-HD)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)583-633×567×122
使用温度(℃)0-50
表面処理非光沢
機能ブルーライトカット、プラグアンドプレイ、イヤホン出力(ACパワーレンジ)AC 100-240V, 12V/3A
コントラスト比1000:1
表示色1677万色 sRGB89% / DCI-P3 71%
解像度1920×1080
応答速度1ms(MPRT) / 1ms (OD時 GtoG)
視野角(左右:上下)H:170°/V:160°
スピーカー2W×2
色(本体)黒
画面サイズ24
RoHS指令(10物質対応)対応
使用湿度(%RH)5-90
アスペクト比16:9
パネル駆動方式TN
ブルーライトカット対応
輝度(cd/m2)350
入力ポートHDMI×2 、DP×1