配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単! 用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。(1台の受信器に対して4台までの送信器を登録して使用できます。) 電波の到達時間は見通し約50m。一般家庭や店舗・事務所のおける呼び出しや報知用に最適です。 IDコード(識別符号)が25万通り以上なので混信の心配がありません。 吊り下げ使用も可能な汎用性の高い防雨タイプ押ボタン。
同じシリーズのAWP−200に反応しない波長周波数はまったく同じなのに、仕方なくEWS−10を買うはめになってしまった、二度送料含め失費・・・、同波長で反応しないならば、説明をネットにすべきである。
廃番製品の旧ワイヤレスピンポンシリーズでしたら、周波数313.000MHz(特定小電力機器)となっておりますので、EWSシリーズと周波数は異なるようでした。