スター形状、六角のナメてしまったボルトに喰い込ませ、ボルトを緩められます。
なめてしまったネジ頭にこちらの商品は大変重宝します。しっかり噛んでくれていとも簡単に外せました。ありがたいです。
アルミの六角ボルトのねじ山が潰れてしまい何か良いものと探していたところこの商品を見つけました。いろいろ調べこれと決め購入しました。アルミの為温めても、叩いても穴が広がるばかりでしたが10mmの穴に12mmを叩いて入れ何とか外すことができました。かなり叩いて入れましたが先端が潰れる事もなく、丈夫であることも確認、多少価格は高くてもあると何かと便利で大変満足しています。