JTC
JTCの エンジン関連
JTCの オイルフィルター関連工具
JTCの グリップ式オイルフィルターレンチ
イスズ オイルフィルターレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21373406
品番
JTC5187
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
寸法(mm)
118/16PT
差込角(mm)
12.7/21
適合車種
【いすゞ】4.9T、6.5T、8.7T、9.5T、11T、17T、【日野】17T
RoHS指令(10物質対応)
対応