grunge(グランジ)
grunge(グランジ)の 自転車ハンドル関連
grunge(グランジ)の ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー
grunge(グランジ)の 自転車用ステム
レイザップスリムステム
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21374406
品番
G04STM00901
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
6061-T6アルミを採用した人気の35mmショートステム。
アクティブ系ファンライドに最適。
1-1/8” 、6°/84°
材質
6061-T6
寸法(mm)
コラムハイト:40
色
マットブラック
質量(g)
98(クランプ付き)
クランプ径(Φmm)
31.8
サイズ(mm)
35