ナベヤ
ナベヤの ボルト
ナベヤの その他ボルト
Q-ロックエレメント ゼロポイントタイプ ボルト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21376617
品番
QLK20B
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
寸法A(mm)
M12×P1.75
寸法B(mm)
54
寸法C(mm)
9
寸法D(mm)
8
材質
SUS
質量(g)
70
熱処理
済
RoHS指令(10物質対応)
対応