※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TOS08S-40080A MCツーリングブロック(2面オーバーハングタイプ) ナベヤ 21378358 TOS08S-40080A MCツーリングブロック(2面オーバーハングタイプ) ナベヤ 21378358

MCツーリングブロック(2面オーバーハングタイプ)

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(mm)800 注文コード21378358 品番TOS08S-40080A
参考基準価格(税別)¥2,080,000 販売価格(税込) ¥2,079,000
販売価格(税別)
1,890,000
この商品は寸法A・内容量など88種類から選べます 他の種類を見る

使用面がベース寸法より大きく、大型ワーク、ワークの多数個取りに有効です。
使用面(2面)は、0.4から0.5mmのセルフカット代を設けてあります。
セルフカットにより、ご使用機械と同一精度に仕上げることができます。
あなたの機械で、T溝タップ穴等お好みの加工ができます。

寸法A(mm)800 寸法B(mm)800 寸法C(mm)950 寸法D(mm)401 寸法E(mm)199.5 寸法F(mm)50 寸法G(mm)50 寸法H(mm)640 寸法I(mm)265 寸法J(mm)270 寸法K(mm)425 寸法L(mm)0.02/300 寸法M(mm)0.02/300 付属品天蓋、天蓋取付ボルト、アイボルト 材質FC250 質量(kg)978 表面処理塗装(黒皮部) 取付穴数6 熱処理焼鈍 RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする