曜日別特売
MXQ16B-150Z-M9PZ エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16B-150Z SMC 21378885

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16B-150Z

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類M9P 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出し注文コード21378885品番MXQ16B-150Z-M9PZ
参考基準価格(税別)¥72,660販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980
シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)150作動方式複動アジャスターオプション(Z) アジャスタなしボディオプション(B) 標準形リード線(m)(Z) 5オートスイッチ種類M9P 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする