メイン画像

K580GR ロジクール K580 スリムマルチデバイスキーボード ロジクール 21379586 K580GR ロジクール K580 スリムマルチデバイスキーボード ロジクール 21379586 K580GR ロジクール K580 スリムマルチデバイスキーボード ロジクール 21379586

ロジクール K580 スリムマルチデバイスキーボード

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21379586 品番K580GR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

全てのデバイスを1台で対応することで効率アップ
スマートフォン、タブレット、パソコンなど、最大2台のデバイス間でEasy SwitchTMボタンを押すだけで簡単切替ができるため、日常生活及び仕事で複数のデバイスを使用するユーザーに最適なキーボードです。マルチタスクをシームレスに対応し、また超薄型でモダンなデザインを採用することで、シンプルで効率の高いデスクトップ環境を整えます。
また、キーボード上部に搭載したホルダーにスマートフォンを立たせることで、パソコンのような快適な作業環境を実現します。
静音キーと互換性のあるキーレイアウト
ロープロファイルの静音キーを採用し、滑らかなタイピング体験を提供しながら優れた静音性を持ち、集中力をアップできる作業環境を保つことができ、オフィス、シェアスペース、図書館やカフェなどの環境でも周囲を気にせず使用できます。
テンキーをも搭載したフルサイズで、コンパクトながら生産性の高い機能を誇ります。また、どのデバイスでもスムーズにペアリングできるようにレイアウトをも工夫し、macOSとWindows‎®使用環境両方とも使いやすいキーボードとなっています。
選べる2種類の接続方法と自動スリップモードで安定した長時間使用を保証
使用デバイス、作業環境によってBluetooth® Low EnergyとロジクールのUnifyingTM USBレシーバー、二つの接続方法から選べます。動作距離最長10メートルの安定したペアリングを実現し、また自動スリープモードを搭載することで電池寿命が最長24ヶ月となっています。
※使用環境によって異なります。

グラファイト 対応OS[UnifyingTM USBレシーバー]:Windows(R) 10、 11 以降 macOS 10.15 以降 、[Bluetooth(R) Low Energy]:Windows(R) 10、 11 以降 macOS 10.15 以降 Linux(R) Chrome OSTM 、iPadOS 14 以降、iOS 14 以降、AndroidTM 8.0以降、Surfaceで動作 接続方式無線 インターフェースUnifying USB レシーバー/Bluetooth(R) Low Energy キー配列日本語 使用電池単4形乾電池×2本 電池寿命最長24ヶ月 キー方式パンタグラフ キー日本語レイアウト RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式UnifyingTM USB レシーバー/Bluetooth(R) Low Energy 操作距離10m

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする