ASMedia ASM1062R搭載 SATA3 内部x2 インターフェースボード

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21391380 品番4988755-052702
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

高速SSDの速度が活かせるPCI Express 接続 SATA III 増設ボード
RAIDの設定がよくわかる!日本語クイックガイド
内蔵SATA III ポート 増設ボード RAID 0 / 1 / SPAN(JBOD) / Normal(Single)

付属品ユーティリティCD、ロープロファイルブラケット 仕様(増設ポート)SATA III 内部ポート×2 本体寸法(mm)50×69 対応OSWindows 10 / 8.1 / 7 使用チップASMedia製 ASM1062R 対応ロープロファイルブラケット付属 保証期間1年 スロットPCI Express×4 〜×16 スロット、内部接続:PCI Express 2.0×2 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※転送速度は理論値やメーカーテスト環境での計測結果です。環境により転送速度は変化します。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「拡張インターフェース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする