Ti社製 XIO2213搭載 IEEE1394b:バイリンガルx2 IEEE1394a:6pinx1 インターフェースボード(PCI-Express x1接続)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21391407 品番4988755-225724
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

Ti XIO2213搭載 IEEE1394bx2 IEEE1394ax1 インターフェースボード

付属品ドライバディスク、マニュアル、ロープロファイルブラケット、4pin電源ケーブル 仕様IEEE1394b:バイリンガル×2、IEEE1394a:6pin×1、ロープロファイル対応 本体寸法(mm)79×91×15.4 対応OSWindows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista /×P / 2000 インターフェースPCI Express×1 保証期間1年 チップセットTi社製×IO2213搭載 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※デザイン・仕様等は予告なく変更される場合があります。
※外部1ポート(本体正面画像左上のポート)と内部ポートは排他仕様です。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「拡張インターフェース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする