ASMedia ASM1166搭載 SATA3 内部x6 インターフェースボード

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21391425 品番4988755-060615
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

PCI Express 接続 SATA III 増設ボード
OSのブートが可能
ロープロファイルブラケット付属

付属品ロープロファイルブラケット 仕様内蔵SATA III ポート 増設ボード 規格SerialATA Rev.3.2 AHCI Rev.1.4 本体寸法(mm)54×79 対応OSWindows 11、10、8.1 使用チップASMedia製 ASM1166 対応ロープロファイル 保証期間1年 スロットPCI Express×4 〜×16 スロット ※内部接続:PCI Express 3.0×2 出入力ポートUSB 3.2 Gen.2(10Gbps) / Gen.1(5Gbps)、USB 3.1 / USB 3.0 / USB 2.0、SATA III 内部ポート×6 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※転送速度は理論値やメーカーテスト環境での計測結果です。環境により転送速度は変化します。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「拡張インターフェース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする