デニーロ FAB オフィスチェア・ホームチェア デニーロ FAB タマリビング 21391696 デニーロ FAB オフィスチェア・ホームチェア デニーロ FAB タマリビング 21391696 デニーロ FAB オフィスチェア・ホームチェア デニーロ FAB タマリビング 21391696 デニーロ FAB オフィスチェア・ホームチェア デニーロ FAB タマリビング 21391696 デニーロ FAB オフィスチェア・ホームチェア デニーロ FAB タマリビング 21391696

オフィスチェア・ホームチェア デニーロ FAB

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 21391696 品番 デニーロ FAB
参考基準価格(税別)¥24,250 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

2色展開のデスクチェアです。在宅用のチェアとしてもご使用いただけます。

BE 全高(mm)745〜815 座面高さ(mm)420-490 本体質量(kg)8.8 用途デスクチェア・オフィスチェア・在宅用チェア 質量(kg)8.8 キャスターあり 張地ファブリック 肘掛なし 本体合板 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×500×745-815 材質(脚)スチール 背タイプロー
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文下さい。
※お客様のご都合によるご注文後の変更、キャンセル、返品、交換はお受けできません。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途料金が必要となりますのでご注意ください。
※座った状態で椅子を傾けないでください。破損しケガの原因になります。
※椅子の座の上に直接熱いものや濡れたものを置いたり、ビニールやガラスを直接長時間放置市内でください。塗料が変色したり剝がれることがあります。
※金具は時々点検してください。不良のまま使用しますと、ケガや破損の原因になります。油や鉄分が回転盤から出ていないか定期的に点検してください。そのまま使用すると、床やカーペットを汚すことがあります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする