曜日別特売
コバ チェア・ダイニングチェア コバ タマリビング 21391906

 

コバ チェア・ダイニングチェア コバ タマリビング 21391906
コバ チェア・ダイニングチェア コバ タマリビング 21391906
コバ チェア・ダイニングチェア コバ タマリビング 21391906
コバ チェア・ダイニングチェア コバ タマリビング 21391906

チェア・ダイニングチェア コバ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1脚注文コード21391906品番コバ
参考基準価格(税別)¥20,150販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

2色展開の回転式のダイニングチェアです。材質はラバーウッドになります

用途チェア・ダイニングチェア・回転チェアDBR全高(mm)850座面高さ(mm)410本体質量(kg)8材質ラバーウッド、(張り材)PVC肘掛あり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)575×520×850
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文下さい。
※お客様のご都合によるご注文後の変更、キャンセル、返品、交換はお受けできません。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途料金が必要となりますのでご注意ください。
※座った状態で椅子を傾けないでください。破損しケガの原因になります。
※椅子の座の上に直接熱いものや濡れたものを置いたり、ビニールやガラスを直接長時間放置市内でください。塗料が変色したり剝;がれることがあります。
※金具は時々点検してください。不良のまま使用しますと、ケガや破損の原因になります。油や鉄分が回転盤から出ていないか定期的に点検してください。そのまま使用すると、床やカーペットを汚すことがあります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1につき7,000/税込7,700
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする