曜日別特売
BS-821 (WH) 自転車スタンドラック サン・ハーベスト 21393839

 

BS-821 (WH) 自転車スタンドラック サン・ハーベスト 21393839
BS-821 (WH) 自転車スタンドラック サン・ハーベスト 21393839
BS-821 (WH) 自転車スタンドラック サン・ハーベスト 21393839
BS-821 (WH) 自転車スタンドラック サン・ハーベスト 21393839
BS-821 (WH) 自転車スタンドラック サン・ハーベスト 21393839
BS-821 (WH) 自転車スタンドラック サン・ハーベスト 21393839
BS-821 (WH) 自転車スタンドラック サン・ハーベスト 21393839

自転車スタンドラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送5日以内出荷とは
ホワイト
内容量1台注文コード21393839品番BS-821 (WH)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

大事な自転車を1インテリアとして飾る 2盗難から守る 3錆などを防ぐ 室内用ディスプレイサイクルスタンドです。
フックは無段階で高さを調整できるので、床にタイヤが着きません。
床から81.5~107cmの高さに調整可能(フックの底部まで)高さが変えられる棚板が2枚付きで、インテリア性もアップ。
突っ張り式なので転倒の心配もありません。

用途
自転車スタンドラック
材質フック部:PVC(ポリ塩化ビニル)ホワイト耐荷重(kg)自転車15、棚板(1枚):2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×230×1980~2730材質(フレーム)スチール(粉体塗装)材質(棚板)強化紙化粧繊維版収容数1
注意
※家具メーカ―直送商品は、以下の点にご注意下さい。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文下さい。
※お客様のご都合によるご注文後の変更、キャンセル、返品、交換はお受けできません。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途料金が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1につき7,000/税込7,700
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車庫まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする