使用例

SYM-702 WH ランドリーラック サン・ハーベスト 21394146 SYM-702 WH ランドリーラック サン・ハーベスト 21394146 SYM-702 WH ランドリーラック サン・ハーベスト 21394146 SYM-702 WH ランドリーラック サン・ハーベスト 21394146 SYM-702 WH ランドリーラック サン・ハーベスト 21394146 SYM-702 WH ランドリーラック サン・ハーベスト 21394146

ランドリーラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 21394146 品番 SYM-702 WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

幅約33.5cmの隙間に収まる省スペース対応のランドリーラックです。
縦型収納で場所を取りません。洗濯物を分別できるバスケットは、持ち運びができてとっても便利。
斜め設計なので出し入れも簡単。
キャスター付きなので、お掃除の時は簡単に移動できます。

段数2段 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×350×785 用途ランドリーラック WH 耐荷重(kg)天板:約10、バスケット:約4(1杯) 材質(フレーム)スチール(粉体塗装) 材質(棚板)強化紙化粧繊維版
注意
※家具メーカ―直送商品は、以下の点にご注意下さい。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文下さい。
※お客様のご都合によるご注文後の変更、キャンセル、返品、交換はお受けできません。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途料金が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,600 / 税込 ¥1,760
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする