曜日別特売
CSP2NX6D. 【オーダー】CSP型トルクレンチ トルクフリー 東日製作所 21394338

【オーダー】CSP型トルクレンチ トルクフリー

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1本注文コード21394338品番CSP2NX6D.
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥17,100

単能形のヘッド交換式トルクレンチ。
専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。
交換ヘッドは豊富な製品群の中からワークに合わせて選択できるため低コスト。
設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。
CSP25N3X10D 、CSP50N3X12D、CSP50N3X15D、CSP100N3X15D、CSP140N3X15Dは「AH型アジャスタブルヘッド」(モンキタイプ交換ヘッド)がご利用になれます。
東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。
最適な作業を実現します。

用途組み立て、量産用。全長(mm)133質量(kg)0.06材質(グリップ)メタル適合ねじ普通鋼:M4、ハイテン:M3.5角ドライブ(mm)6精度(%)トルク:±3ヘッド形状ヘッド交換式トルク調整範囲(N・m)0.4~2(最小~最大)最大トルク時の手力(N)17.5主な用途一般締付作業負荷方向
注意
※全長は本体のみの長さです。
※単能形のためテスタがなければトルクの設定ができません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
21394338CSP2NX6D.21394320CSP2NX6DCSP2NX6D. 【オーダー】(トルク指定)単能型CSP型トルクレンチ 東日製作所 21394320【オーダー】(トルク指定)単能型CSP型トルクレンチ東日製作所1本
17,980
税込19,778
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする