QH型ラチェットヘッド

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21394399 品番QH6D
参考基準価格(税別)¥9,130 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

QH 型ラチェットヘッドは狭い場所で、締付け振幅が小さく楽な作業ができます。

適合機種トルクレンチの品番に「X10D」を含むもの 質量(kg)0.018 適合サイズ6D 長さL1(mm)25 角ドライブa(mm)6.35 外幅C(mm)15 厚さh(mm)15.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換ヘッド類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする