保持力(kN)(Q1)0.5、(Q2)0.7
付属品クランピングスクリュー
材質SS400
質量(kg)0.06
寸法L(mm)23
寸法H(mm)18
ボルト径寸法(Φmm)M4
ボルト長さ(mm)34.5
寸法A(mm)4
寸法F(mm)5.5
寸法D(mm)4.5
寸法E(mm)14
表面処理黒亜鉛メッキ(つや消し)
寸法B(mm)32
寸法C(mm)13.5
寸法P(mm)-4〜6.5
寸法M(mm)-
寸法N(mm)9.3
寸法I(mm)8
寸法J(mm)4.3
寸法G(mm)8.5
寸法K(mm)-
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法O95°
全長×全高(mm)49×81