トグルダウンクランプ ブラック6800B

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21397723 品番 6800B-1
参考基準価格(税別)¥8,150 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

黒亜鉛メッキ(つや消し)により、反射等を抑え正確に測定が可能です。

保持力(kN)(Q1)0.6、(Q2)1.1 付属品クランピングスクリュー 材質SS400 質量(kg)0.11 寸法L(mm)26 寸法H(mm)19 ボルト径寸法(Φmm)M5 ボルト長さ(mm)38 寸法A(mm)5 寸法F(mm)6 寸法D(mm)4.5 寸法E(mm)18 表面処理黒亜鉛メッキ(つや消し) 寸法B(mm)39 寸法C(mm)16 寸法P(mm)-3〜2 寸法M(mm)22.5 寸法N(mm)12 寸法I(mm)10 寸法J(mm)5.5 寸法G(mm)- 寸法K(mm)- RoHS指令(10物質対応)対応 寸法O95° 全長×全高(mm)60×98
注意
※6800B-2、6800B-3はストップピンにより、角度がかえられます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする