トグルダウンクランプ ブラック6800B

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21397732 品番 6800B-2
参考基準価格(税別)¥10,400 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

黒亜鉛メッキ(つや消し)により、反射等を抑え正確に測定が可能です。

保持力(kN)(Q1)0.8、(Q2)1.2 付属品クランピングスクリュー 材質SS400 質量(kg)0.18 寸法L(mm)31 寸法H(mm)23 ボルト径寸法(Φmm)M6 ボルト長さ(mm)46 寸法A(mm)6 寸法F(mm)11 寸法D(mm)5.5 寸法E(mm)25 表面処理黒亜鉛メッキ(つや消し) 寸法B(mm)52 寸法C(mm)20 寸法P(mm)-4〜5 寸法M(mm)23 寸法N(mm)13 寸法I(mm)12 寸法J(mm)6 寸法G(mm)27 寸法K(mm)12.5 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法O105°・60° 全長×全高(mm)78×130
注意
※6800B-2、6800B-3はストップピンにより、角度がかえられます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする