6841B-1 トグルサイドクランプ ブラック 6841B ナベヤ 21400487

6841B-1 トグルサイドクランプ ブラック 6841B ナベヤ 21400487
6841B-1 トグルサイドクランプ ブラック 6841B ナベヤ 21400487

トグルサイドクランプ ブラック 6841B

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法B(mm)44.5
内容量1個注文コード21400487品番6841B-1
参考基準価格(税別)¥13,700販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

黒亜鉛メッキ(つや消し)により、反射等を抑え正確に測定が可能です。

寸法A(mm)8寸法B(mm)44.5寸法C(mm)20寸法D(mm)4.5寸法E(mm)20寸法F(mm)20寸法G(mm)16寸法H(mm)15寸法I(mm)M12×1.5寸法J(mm)16寸法K(mm)19.5寸法L(mm)30寸法M(mm)7寸法N(mm)M4寸法O(mm)12~20付属品クランピングスクリュー材質SS400質量(kg)0.13ボルト長さ(mm)23表面処理黒亜鉛メッキ(つや消し)ボルト径M4RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)1.0全長×全高(mm)91×60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする