トグルサイドクランプ ブラック 6841B

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21400496 品番 6841B-2
参考基準価格(税別)¥13,700 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

黒亜鉛メッキ(つや消し)により、反射等を抑え正確に測定が可能です。

寸法A(mm)10 寸法B(mm)57.5 寸法C(mm)25 寸法D(mm)5.6 寸法E(mm)25 寸法F(mm)34 寸法G(mm)32 寸法H(mm)20 寸法I(mm)M16×1.5 寸法J(mm)19 寸法K(mm)36 寸法L(mm)50 寸法M(mm)12.5 寸法N(mm)M6 寸法O(mm)17〜25 付属品クランピングスクリュー 材質SS400 質量(kg)0.25 ボルト長さ(mm)35 表面処理黒亜鉛メッキ(つや消し) ボルト径M6 RoHS指令(10物質対応)対応 締付力(kN)2.0 全長×全高(mm)114×95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする