材質本体:スチール(焼付塗装)、扉:スチール(焼付塗装)、引き手:樹脂成型品(ABS)、庫内仕切り・扉裏トレー:樹脂成型品(ABS)、メールポケット:樹脂成型品(PS、ベース:スチール(焼付塗装)質量(kg)46.08色ホワイト高さ(mm)1170人数4奥行(mm)450間口(mm)900電源なし有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(オープン)862×448×320穴の有無メール穴:あり鍵シリンダー錠グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×450×1170ロッカー内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(1庫内)412×378×328サービス分類組立・設置・取付