質量(kg)44.656色ブラック高さ(mm)1170人数4人用下段オープン穴の有無メール穴:なし材質引き手・錠前/樹脂成型品(ABS )、庫内仕切り・扉裏トレー/樹脂成型品(ABS)、メールポケット/樹脂成型品(PS)サイズメール穴開口:W340×H25材質(本体)スチールタイプスタンダードタイプ / 庫内仕切り S タイプ奥行(mm)450間口(mm)900電源なし有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(オープン)862×448×320材質(扉)スチール内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ラテラル引き出し部/シリンダー錠:818×350×302、ダイヤルロック:818×340×302材質(塗装)焼付塗装庫内寸法(mm)仕切り下部内寸法:W238×D372×H50鍵シリンダー錠グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×450×1170ロッカー内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(1庫内)412×378×328サービス分類組立・設置・取付