ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
メタルラック入クランピングセットアップキット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21400706
品番
CMR1612
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥52,500
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
セット内容
ステップクランプ(STC0301、STC0302、STC0303)×各2個
ステップブロック(STB-1、STB-2、STB-3)×各2組
カップリングナット×4個
スタッドボルト(75mm、100mm、125mm、150mm、175mm、200mm)×各4本
フランジナット×6個
Tスロットナット×6個
メタルケース(保管ケース付)×1個
材質
S45C、S45C焼結合金
質量(kg)
11
表面処理
黒染め
ボルト径
M12
熱処理
焼入
適合T溝幅(mm)
16
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
21400706
CMR1612
21400557
CMG1612
クランピングセットアップキット
ナベヤ
1個
¥
69,980
税込
¥
76,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です