両さんの切断砥石

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10枚) 注文コード21403124 品番WES107R
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

創業1947年、研削研磨砥石一筋のタックスが挑んだ本気の小型切断砥石。
今回、『こちら葛飾区亀有公園前派出所』とコラボをしました!
プロ仕様の切れ味重視で摩擦量と粉塵が減り、カット時間も大幅に短縮した新商品となります。
この機会に是非お試しくださいませ。

用途ステンレス・一般金属用 粒度60 厚さ(mm)1 穴径(Φmm)15 外径(Φmm)107 適合材ステンレス・一般金属用 最高使用周速度(m/s)80 商品タイプ小型切断砥石
関連資料:(0.35MB)
注意
※最高使用周速度を越えての使用、砥石への衝撃を避けてください。
※常に砥石カバーと個人用保護具を使用してください。
※正しい砥石の取り付けを行ってください。
※点検または整備された機械を正しく使用してください。
※呼吸器疾患を防止するために、粉塵の発散防止と防じんマスクを使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする