タックス
タックスの ディスク研磨材
タックスの 研磨ディスク
ハイトップ ジルコニア
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚)
注文コード
21403438
品番
HTZ#80
参考基準価格(税別)
¥7,927
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
鉄・ステンレス・アルミなどの各種金属の研削、研磨用のディスクペーパーです。
粒度のバリエーションも数多く取り揃えております。
粒度
80
外径(Φmm)
100
穴径(Φmm)
15
適合材
鉄、ステンレス、アルミ等の各種金属
砥粒
Z
用途
一般金属研削
適合電動工具
ディスクグラインダー
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
注意
※最高使用周速度を越えての使用、砥石への衝撃を避けてください。
※常に砥石カバーと個人用保護具を使用してください。
※正しい砥石の取り付けを行ってください。
※点検または整備された機械を正しく使用してください。
※呼吸器疾患を防止するために、粉塵の発散防止と防じんマスクを使用してください。