タックス
タックスの ディスク研磨材
タックスの 研磨ディスク
ハイトップウェーブ セラミック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚)
注文コード
21403587
品番
HTW-S#80
参考基準価格(税別)
¥7,509
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
鉄・ステンレス・アルミなどの各種金属の研削、研磨用のディスクペーパーです。
粒度のバリエーションも数多く取り揃えております。
用途
一般金属研削
適合電動工具
ディスクグラインダー
粒度
80
穴径(Φmm)
M10
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
外径(Φmm)
100
砥粒
S
適合材
鉄、ステンレス、アルミ等の各種金属
注意
※最高使用周速度を越えての使用、砥石への衝撃を避けてください。
※常に砥石カバーと個人用保護具を使用してください。
※正しい砥石の取り付けを行ってください。
※点検または整備された機械を正しく使用してください。
※呼吸器疾患を防止するために、粉塵の発散防止と防じんマスクを使用してください。