MXQ20A-125ZA-X11 エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20A-125ZA SMC 21404566

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20A-125ZA

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし注文コード21404566品番MXQ20A-125ZA-X11
参考基準価格(税別)¥68,640販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
62,980
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)125作動方式複動仕様(-X11) アジャストボルトロング仕様(調整範囲10mmUP)アジャスターオプション(ZA) 前進端ダンパ付メタルストッパ + 後退端ダンパ付メタルストッパ機能オプション(-) なしオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする