掛け布団 高機能断熱シンサレート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズシングル ネイビー 注文コード21405267 品番TSFKF15210SL-NV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・色など8種類から選べます 他の種類を見る

羽毛の約1.8倍の暖かさ。断熱素材のシンサレート中材を使用した掛け布団。ふんわり中空わたは放湿性が高くムレにくく快適でボリューミーな仕上がり。あたたかなフリース生地を両面に使用。いつでも清潔、ご家庭で丸洗いOK。

用途掛ふとん、毛布として。 ネイビー サイズシングル 機能断熱/ウォッシャブル 材質(中材)Thinsulate シンサレート TMポリエステルシート ポリエステル中空わた100% 材質(側地)ポリエステル100%(フリース生地) 寸法(横×縦)(cm)150×210

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする