曜日別特売
CH-DS2 ダブル収納ハンガー 伸晃 21405757

CH-DS2 ダブル収納ハンガー 伸晃 21405757
CH-DS2 ダブル収納ハンガー 伸晃 21405757
CH-DS2 ダブル収納ハンガー 伸晃 21405757
CH-DS2 ダブル収納ハンガー 伸晃 21405757
CH-DS2 ダブル収納ハンガー 伸晃 21405757
CH-DS2 ダブル収納ハンガー 伸晃 21405757

ダブル収納ハンガー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1セット(2個)
内容量1セット(2個)注文コード21405757品番CH-DS2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,737
販売価格(税別)
2,488

衣類を段違いにして収納することで、肩部分の厚みを減らして収納可能。衣類を取り出しやすく省スペースに収納。吊るすだけの簡単設置。

用途収納ハンガー、衣類ハンガー、ハンガーラックとして。伸縮 段違い クローゼット 整理 省スペース。材質固定パイプ:スチール(エポキシ焼付塗装)、伸縮ワイヤー:スチール(クロムメッキ)ブラック質量(g)355耐荷重(kg)18寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約450~700×61×67寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)45-70×6.1×6.7伸縮範囲(cm)45~70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする