COLLEND(コレンド)
COLLEND(コレンド)の オフィスインテリア
COLLEND(コレンド)の 傘・傘立て
COLLEND(コレンド)の 傘立て・アンブレラスタンド
ワイヤーアンブレラスタンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
21406290
品番
WW-WUS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
コンパクトでスタイリッシュな傘立て。家の顔となる玄関を洗練された印象に。上下の格子に傘を差し込むことで美しく収納可能。
用途
傘立て、傘スタンド、かさ置きとして。傘収納 インテリア 収納 エントランス 玄関収納 スチール製 シンプル おしゃれ。
材質
スチール(粉体塗装)
質量(kg)
1.4
収納本数(本)
10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
25.5×11.3×39.1